Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8 tuuman jatko

3/8 tuuman jatko
3/8 JATKO 75 MM

Tuotenro 0713128103

EAN 4024835711104

-
3/8 tuuman jatko

Tuotenro 0713128103
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
  • Standardi: DIN 3123, ISO 3316

  • Pinnoite: kromattu

  • Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: 3/8 tuuman ulkoinen neliövääntiö
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys (S2)

3/8 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko (S1)

3/8

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoinen neliökanta

Pituus (kokonaispituus) (L)

75 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

17,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot