Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/8" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

3/8" sisäpuolinen ulosvedin, pitkä
3/8" RUUVIN ULOSVEDIN 3MM L.60

Tuotenro 0714131203

EAN 4052703272860

-
3/8" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

Tuotenro 0714131203
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
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.

Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili



3/8 tuuman neliövääntiö, suurin koko 10 mm



Laajenemista rajoittava kaulus



Sopii erinomaisesti syvällä oleviin ruuveihin


Pitkän rakenteen ansiosta



Säästää valtavasti aikaa


Ei tarvetta poisporaukselle tai hitsaukselle



Irrottaa pyöristyneet kuusiokolo- ja TX-ruuvit helposti


Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

3/8 tuumaa

Halkaisija

3 mm

Pituus (kokonaispituus)

60 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot