3/8" ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä
3/8" sisäpuolinen ulosvedin, pitkä
3/8" RUUVIN ULOSVEDIN 8MM L.60
Tuotenro 0714131208
EAN 4052703272921
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili
3/8 tuuman neliövääntiö, suurin koko 10 mm
Laajenemista rajoittava kaulus
Sopii erinomaisesti syvällä oleviin ruuveihin
Pitkän rakenteen ansiosta
Säästää valtavasti aikaa
Ei tarvetta poisporaukselle tai hitsaukselle
Irrottaa pyöristyneet kuusiokolo- ja TX-ruuvit helposti
Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Halkaisija | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 60 mm |