3/8" voimahylsyjatko L=125mm
3/8 voimajatko, Ko-Ken
3/8-VOIMAH. JATKO 125MM
Tuotenro 576712 125
EAN 4056807030111
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3/8" voimajatko on suunniteltu kaikille sähkö- tai paineilmakäyttöisille vääntötyökaluille ja iskunvääntimille. Valmistettu erikoisteräksestä, joten siinä on korkea murto- ja kulutuskestävyys mikä takaa pitkän käyttöiän. Voimajatkon avulla yletät ahtaampiinkin paikkoihin.
- Kaikille sähkö- tai paineilmakäyttöisille vääntötyökaluille ja iskuvääntimille
- Erikoisteräs takaa korkean murto- ja kulutuskestävyyden
- Pitkä käyttöikä
- Pituus 125 mm
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 3/8 tuumaa |