Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3K-ruuvimeisselisarja 5 osaa

3K-ruuvimeisselisarja, 5 osaa
3K RUUVIMEISSELISARJA 5-OS SUORA JA PH

Tuotenro 06139015

EAN 4047376188563

-
3K-ruuvimeisselisarja 5 osaa

Tuotenro 06139015
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
Kolme suoraura- ja kaksi Phillips-ruuvimeisseliä auto- ja metallialojen käyttöön
  • Joustava 3-komponenttinen kahva takaa parhaan ergonomian, voimansiirron ja mukavan työskentelyn
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

3K-ruuvimeisselisarja 5 osaa sisältää:
1 x
Ruuvimeisseli, suoraura, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella

3K RUUVIMEISSELI 1,0X5,5MM

Kuvaus:
1,0 x 5,5 mm
Läpimenevä, mattakromattu varsi, vääntökuusio ja 3-komponenttinen kahva lyöntipäällä
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisseli, suoraura, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella

3K RUUVIMEISSELI 1,2X7,0MM

Kuvaus:
1,2 x 7,0 mm
Läpimenevä, mattakromattu varsi, vääntökuusio ja 3-komponenttinen kahva lyöntipäällä
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisseli, suoraura, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella

3K RUUVIMEISSELI 1,6X9,0MM

Kuvaus:
1,6 x 9,0 mm
Läpimenevä, mattakromattu varsi, vääntökuusio ja 3-komponenttinen kahva lyöntipäällä
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisseli, PH, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella

3K RISTIURAMEISSELI PH1

Kuvaus:
1
Läpimenevä, mattakromattu varsi, vääntökuusio ja 3-komponenttinen kahva lyöntipäällä
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisseli, PH, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella

3K RISTIURAMEISSELI PH2

Kuvaus:
2
Läpimenevä, mattakromattu varsi, vääntökuusio ja 3-komponenttinen kahva lyöntipäällä
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot