Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY ® 3.0 HCR -yleisruuvi

ASSY 3.0, HCR, osakierre, uppokanta, AW
ASSY YLEISRUUVI UPPOK 5X60 HCR
ASSY 3.0

Tuotenro 018095060
EAN 4047376907331

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii erinomaisesti puuelementtien ruuvaukseen erittäin korroosioaggressiivisissa ympäristöissä. Materiaalinro 1.4539

Vähemmän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa


Kärjessä rengaskierre



Lyhyempi ruuvausaika


Asymmetrinen harvakierre



Uppokanta, AW-vääntiö



Korroosionkestävää ruostumatonta HCR-terästä (materiaalinro 1.4539)

Huomautus

Ruuviliitoksissa massiivikovapuuhun täytyy porata ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esireikä



ASSY 3.0 -yleisruuvit sopivat parhaiten puumateriaaleihin. Jos niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi heikentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Näitä ovat muun muassa Würth ASSY D -sarjan uppokantaruuvit (0151-alkuiset tuotenumerot) ja lieriökantaruuvit (0153-alkuiset tuotenumerot).



Näitä ruuveja käytettäessä on noudatettava ETA-11/0190-hyväksyntää.



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma

ETA-11/0190

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

ASSY HCR 3.0 on valmistettu hyvin korroosionkestävästä teräksestä, materiaalinro 1.4539 (korroosionkestävyysluokka IV, hyväksyntänro Z-30.3-6). Tuote soveltuu ja on hyväksytty käytettäväksi seuraavissa:


  • Tallirakennusten komponentit

  • Puu, joka sisältää paljon parkkihappoa

  • Kestää erittäin hyvin syövyttäviä aineita, esimerkiksi fosforihappoa, rikkihappoa ja suolahappoa sisältäviä aineita, sekä pistemäistä korroosiota ja jännityskorroosiota
Ohjeet

Ruuvauskulma 0–90 astetta. Ruuviliitoksissa havupuuhun tai havupuusta tehtyihin puupohjaisiin materiaaleihin ei tarvitse tehdä esireikää. Etäisyyttä reunoista voi pienentää tekemällä ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esiporattu reikä. Ruuviliitoksissa lehtipuupintoihin täytyy porata esireikä ETA-11/0190-hyväksynnän mukaisesti.

Nimellishalkaisija (d)

5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

60 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Pään/kannan halkaisija (dh)

10 mm

Kannan korkeus (k)

3 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW20

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Kierteenmuoto

Yksinkertainen kierre

Kierteen pituus (lg)

37 mm

Ytimen halkaisija

3.2 mm

Kärjen muoto

Kärjessä rengaskierre

Kärjen/vääntiön kulma

30 astetta

Materiaali

HCR, 1.4539; X1NiCrMoCuN25-20-5

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Ruuvauskulma vähint./enint.

0-90 astetta

Tuotteen paino

5.000 g

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Ristivaneri (BSP), Puu, Puupohjainen materiaali, Lehtipuu, LVL, Havupuu

Käyttöalue

Ulkotilat, Julkisivut, Kosteat tilat, Puurakentaminen, Meri-ilmasto, Muotti, Leikkivälineet, Astinlauta, Terassi, Aita

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Ruuvi vaatii hyväksynnän

Kyllä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Erilaisten ruostumattomien teräslaatujen käyttökohteet on esitetty ISER-taulukossa (saksalainen ruostumattoman teräksen eri ympäristö-olosuhteita valvova viranomainen, lehtinen 828) Ruostumattomia teräksiä (esim. materiaalinro 1.4016) suositellaan käytettäväksi vain ilmastoltaan maaseutua muistuttavissa olosuhteissa, ja niissäkin vain tarkoin rajoituksin. Suosittelemme ulkotiloissa käytettäväksi vain austeniittisia ruostumattomia teräksiä ja suosittelemme ottamaan ympäristöolosuhteet huomioon.
Teräslaatu
Lyhyt nimi
Materiaalinro Ympäristö
Maaseutu Kaupunki Teollisuus Meren rannikkoalue
N M H N M H N M H N M H
X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 Würth HCR (0180 904...) + + + + + + + + + + + +
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 Würth HCR (0180 940...) x x x x x x x x + x x +
X5CrNiMo17-12-2 1.4401/1.4578 Würth A4 (0169 015...) x x x x + + + + (+) + + (+)
X5Cr-Ni18-10 1.4301/1.4567 Würth A2 (0166, 0180, 0181) + + + + + (+) (+) (+) - + (+) -
X6Cr17 1.4006 Monet kilpailijoiden vastaavat tuotteet (+) (+) (+) (+) - - (+) - - - - -
Ruostumattomat teräkset erilaisissa ympäristöolosuhteissa (lehtinen 828)
N= alhaisin korroosiorasitus vastaavassa ympäristössä, jonka tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi alhainen lämpötila ja alhainen ilmankosteus
M{= kohtalainen korroosiorasitus vastaavassa ympäristössä
H= korkein korroosiorasitus vastaavassa ympäristössä, jonka tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi jatkuvasti korkea ilmankosteus, korkea ympäristön lämpötila ja erittäin suuri ilmansaasteiden määrä
x= täyttää periaatteessa vaatimukset, mutta myös halvempien terästen käyttö saattaa tulla kyseeseen
+= todennäköisesti paras valinta materiaaliksi korroosionkestävyyden ja kustannusten suhteen
(+)= riittävä suorituskyky, kunhan noudatetaan tiettyjä varotoimia. Edellytyksenä ovat sileät pinnat ja säännöllinen puhdistus
-= odotettavissa voimakasta korroosiota

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot