Aaltolanka
Aaltolanka
AALTOLANKA 360MM X 2MM
Tuotenro 0691500147
EAN 4024835928977
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Aaltolangalla voi vetää useasta kohdasta samanaikaisesti
Tyypillisiä kuormitushuippuja ei synny, jolloin vältytään pellin repeämiseltä ja poimuttumiselta.
Kokonaispituus 360 mm x 50 kpl = 18 m. Langan paksuus: 2 mm
Tiedot(X)
Taivuta ensin aaltolankaa hieman, jotta vain yksi aaltokohta on kosketuksissa metalliin hitsauksen aikana. On suositeltavaa hitsata kaikki aaltokohdat. Hitsaa aina maadoitinta kohti, ei toisin päin.
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) | 360 mm |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 2 mm |
Tuotteen paino | 12,700 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!