3/8" hylsy TX, lyhyt
3/8 tuuman TX-hylsyavain
3/8 TX-HYLSY T-50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: Kromattu
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön koko | TX50 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TX |
Malli | Lyhyt |
Pituus (L1) | 50 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 20 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Kromattu |