Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä
Kaksoisräikkälenkkiavain 4in1
KAKSOISRÄIKKÄLENKKI 10X13 JA 17X19MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kätevä monitoiminen räikkäavain
- Yleisimmät avainvälit voidaan kattaa vain kahdella räikkäavaimen rengaspäällä
- 1/4 tuuman kärkisovittimella AV 10 mm räikkäavain muuttuu kärkiräikäksi
- Suunnanvaihtovivulla voidaan vääntösuunta vaihtaa helposti myötäpäivään ja vastapäivään pyörimisen välillä, joten käyttö yhdellä kädellä on mahdollista
- Räikkäavaimen kapean rengaspään ansiosta avainta voi käyttää myös vaikeapääsyisissä paikoissa
- Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
Tiedot(X)
AV/ Leukojen väli | 10 x 19 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | 12-kulmainen kanta |
Pinnoite | Kromattu |
Pituus (L) | 200 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a1) | 9 mm |
Lenkin/renkaan paksuus 2 (a2) | 11,2 mm |
Räikkäpään korkeus (b1) | 20,2 mm |
Räikkäpään korkeus 2 (b2) | 21,9 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d1) | 31,5 mm |
Lenkin/renkaan 2 ulkohalkaisija (d2) | 33,5 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!