3/4" POWERDRIV®-hylsy Metriset koot, 12-kulmainen
3/4" POWERDRIV-hylsy, metrinen, 12-kulmainen
3/4 HYLSY 27MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, hiottu/matta
- Vääntiö: 3/4 tuuman neliövääntiö, lukitustappi
- Malli: lyhyt
- Standardi: DIN 3124, ISO 2725
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 3/4 tuumaa |
AV/ Leukojen väli | 27 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 38 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 36 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 22 mm |
Pituus (L1) | 52 mm |