Voimahylsy 3/8" ohutseinämäinen
3/8 voimahylsy, ohutseinäinen
3/8-VOIMAHYLSY 21MM OHUT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoisteräs takaa korkean murto- ja kulutuskestävyyden.
Pitkä käyttöikä
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
AV/ Leukojen väli | 21 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 21,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 28,5 mm |
Pituus (L1) | 32 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 12 mm |