Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Alumiinivarsi

Alumiinivarsi
ALUMIINIVARSI TASKI

Tuotenro 9501014817

EAN 5705022908000

-
Alumiinivarsi

Tuotenro 9501014817
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
Erittäin kestävä kahva, jossa pyöristetty kärki

FDA:n vaatimusten mukaiset raaka-aineet


  • Sopii myös elintarvikekäyttöön

  • Täyttää halal- ja kosher-vaatimukset


Helpottaa puhdistus- ja kunnossapitotöitä


  • Konepesun kestävä

  • Voidaan steriloida autoklaavissa (enintään 121 °С)

  • Käytännöllinen ja kestävä kiinnitysmekanismi


Kokonaan värjätty, saatavana useissa eri väreissä


Eri värien käyttö vähentää ristikontaminaation riskiä



Ei sisällä ftalaatteja

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu kaikille VIKAN-tuotteille


840 mm ja 1050 mm pitkät varret sopivat lisäksi erinomaisesti letkujen ja putkien puhdistukseen putkiharjojen 195150337x, 195150338x, 195150339x ja 195150337x kanssa.

Väri

Alumiini (pohjamateriaali)

Materiaali, pitkä kahva

Alumiini

Halkaisija

150 cm

Pituus (kokonaispituus)

150 cm

Tuotteen paino

260 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Levykehys moppiin Taski

LEVYKEHYS MOPPIIN TASKI 60 CM

TASKI -säätövarsien levykehykset tekevät pintojen puhdistuksesta nopeaa ja vaivatonta. Kätevä lukitusjärjestelmä mahdollistaa vinojen ja pystysuorien pintojen helpon puhdistamisen.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot