Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Apulaitehihnan kiristinsarja, kiristysrulla-avainsarja 14 osaa

Kiristysrulla-avainsarja, 14 osaa
APULAITEHIHN KIRISTIN AVAIN SRJ

Tuotenro 1952006490

EAN 4056807273488

-
Apulaitehihnan kiristinsarja, kiristysrulla-avainsarja 14 osaa

Tuotenro 1952006490
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
Käytetään kiristimen kiristämiseen ajoneuvon hihnan irrottamisessa ja asentamisessa
  • Ohut, kaareva muotoilu mahdollistaa työn suorittamisen ahtaissa tiloissa

  • Erittäin pitkä väännin (optimaalinen ja helppoa käyttää) käytännöllisellä pikavaihtotoiminnolla

  • Sopii hammashihnoihin, kiilahihnoihin ja apulaitehihnoihin


Toimitussisältö


  • 8x 12-kulmainen avain: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

  • 5x E-TX avain: E10, E12, E14, E16, E18

  • 1x väännin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii seuraaviin automerkkeihin: Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab ja Honda. Sopii erinomaisesti myös käytettäväksi vesipumppujen, jakotukkien, latureiden, virtajohtojen ja käynnistysmoottoreiden ruuviliitoksissa.

Tuotteen paino (10)

4980,000 g

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

14

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot