Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Asennuskiilasarja 12 osaa

Asennuskiilasarja 12 kpl
MUOVIVÄÄNNIN SRJ. 12 OS.

Tuotenro 071458 245

EAN 4053479359045

-
Asennuskiilasarja 12 osaa

Tuotenro 071458 245
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
Sisäpaneelien ja kiinnityselementtien irrotukseen.

Ohut mutta kestävä rakenne


Lasikuidulla vahvistettua muovia.



Kattava ja optimaalinen valikoima


Sisältää oikean asennuskiilan lähes kaikkiin ongelmiin.



Sisältää laadukkaan rullattavan työkalupussin


Selkeää ja tilaa säästävää säilytystä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

12 KPL

Varaosat tälle tuotteelle:
Asennuskiilasarja

MUOVIVÄÄNNINSARJA 4-OS.A-D

Sisäpaneelien irrotukseen ja tiivistyshuulten nostamiseen
x 1 kpl
Asennuskiilasarja

MUOVIVÄÄNNINSARJA 4-OS.E-M

Sisäpaneelien irrotukseen ja tiivistyshuulten nostamiseen
x 1 kpl
Asennuskiilasarja

MUOVIVÄÄNNINSARJA 4-OS. L, N, O, P

Sisäpaneelien irrotukseen ja tiivistyshuulten nostamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot