Asennuspinsetit Kärjet taitutettu 45°
Asennuspinsetit, taivutettu
ASENNUSPINSETTI 155 MM TAIV 45
Tuotenro 071408 09
EAN 4011231709590
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Leuat: Hieno hammastus
- Pinnoite: Nikkelöity, kiillotettu voimakkaasti kiiltäväksi
Tiedot(X)
Vaakasuunnassa järjestettyjen komponenttien asetus ja juotteenpoisto.
Hienovaraiseen asennustyöhön
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 155 mm |
Leukojen leveys | 10 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Leukojen kulma | 45 astetta |
Tuotteen paino | 21,100 g |