Asennuspinsetit Suorat, pyöristetyt kärjet
Asennuspinsetit, suorat
ASENNUSPINSETTI SUORA 145 MM
Tuotenro 071408 01
EAN 4011231709507
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Leuat: Hieno hammastus
- Pinnoite: Nikkelöity, kiillotettu voimakkaasti kiiltäväksi
Tiedot(X)
Vaakasuunnassa järjestettyjen komponenttien asetus ja juotteenpoisto.
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 145 mm |
Kärjen/pään etäisyys | 10 mm |
Leukojen leveys | 3 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Tuotteen paino | 14,000 g |