Eristetty VDE-kiintoavain, suora malli, metriset koot
VDE-kiintoavain, DIN 7446
ERISTETTY KIINTOAVAIN 11MM VDE 1000V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eristetty kestämään 1 000 V:n (AC) ja 1 500 V:n (DC) jännitteet. Noudata vaadittuja turvallisuusohjeita
Yhteensopiva/vastaa: IEC 900 mukainen
Tiedot(X)
Pinnoite | VDE, eristetty |
AV/ Leukojen väli (A) | 11 mm |
Avainpään ulkomitta (B) | 27,22 mm |
Pituus (L1) | 110 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Standardit | EN 60900, DIN 7446, IEC 60900:2004 |