1/2" eristetty VDE-hylsy Metriset koot, kuusio, lyhyt
VDE-hylsyavain, 1/2", kuusio
ERISTETTY HYLSY 1/2 10MM VDE 1000V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eristetty kestämään 1 000 V:n (AC) ja 1 500 V:n (DC) jännitteet. Noudata vaadittuja turvallisuusohjeita
Yhteensopiva/vastaa: IEC 900 mukainen
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
AV/ Leukojen väli | 10 mm |
Pinnoite | VDE upotuseristys |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Standardit | EN 60900, DIN 7448, IEC 60900:2004 |
Pituus (L1) | 55 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen/pään/vääntiön koko | 10 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta | AV 1/2 |
Muu standardinumero | IEC 60900:2004 |