Asfalttitamppari
Asfalttitamppari
TAMPPARI ASFALTIN JA MAAN TIIVISTÄMISEEN
Tuotenro 0695559416
EAN 4045989568659
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti pienillä alueilla tehtäviin tiivistystöihin (asfaltin korjaustyöt)
- Erittäin vahva ja kulutusta kestävä rakenne
- Integroidut, iskuja vaimentavat kumiosat takaavat suuret puristusvoimat ja suojaavat käyttäjää iskukuormitukselta
- Materiaali: Jauhemaalattu teräs
- Pituus 115 cm, kahvaputki 10 cm
- Tamppauslevy 20 x 20 cm
- Paino: 9 kg
- Soveltuu myös tenniskenttälinjojen tamppaamiseen
- Ihanteellinen pienillä alueilla tehtäviin tiivistystöihin (asfaltin korjaus)
- Erityisen kestävä muotoilu, korkea kulutuskestävyys
- Suuri puristusvoima ja pieni iskukuormitus työskenneltäessä iskut vaimentavan integroidun kumiosan ansiosta
- Materiaali: jauhemaalattu teräs
- Pituus 115 cm, kahvaputki 10 cm
- Tamppauslevy 20 x 20 cm
- Paino: 9 kg
- Soveltuu myös tenniskenttälinjojen tamppaamiseen
Tiedot(X)
Kunnalliset palvelut, maiseman hoitotyöt
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Leveys | 20 cm |
Tuotteen paino | 10690,000 g |
Pituus (kokonaispituus) | 115 cm |