Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autojen jarruputkityökalu D-E-F-laipoille standardin DIN 74234 mukaisesti

Kaksoiskartiotyökalu, autot
JARRUPUTKITYÖKALU

Tuotenro 071491 01

EAN 4011231723060

-
Autojen jarruputkityökalu D-E-F-laipoille standardin DIN 74234 mukaisesti

Tuotenro 071491 01
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
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Henkilöautojen jarru- ja kytkinputkille



Voidaan käyttää kupari-, teräs- ja alumiiniputkille

Ohjeet

Eri tuurnakoot määritetään kääntämällä pyörivää revolveripäätä. Ei aikaa vievää tuurnien vaihtamista.


Tuurna vedetään automaattisesti ulos laipasta epäkeskovivulla.

Putken halkaisija vähint.

4,75 mm

Putken halkaisija enint.

6 mm

Autojen jarruputkityökalu D-E-F-laipoille standardin DIN 74234 mukaisesti sisältää:
Puristuskappale jarruputki-/kaksoiskartiotyökalulle
1 x
Puristuskappale jarruputki-/kaksoiskartiotyökalulle

CLMPJAW-F.DBFLARTL-4,75MM

Määrä: 1 x
1 x
Tuurna jarruputki-/kaksoiskartiotyökalulle

TUURNA O.P. 1 4,75 MM

Määrä: 1 x
1 x
Tuurna jarruputki-/kaksoiskartiotyökalulle

TUURNA O.P. 2 4,75 MM

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Putkileikkuri, kompakti

PUTKILEIKKURI 3-16MM

Leikkaa helposti alumiinia, kuparia ja ohutseinämäisiä metalliputkia
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot