Autokaluste, moduuli 29, modulaarinen
Autokaluste, moduuli 29
MODUULILOHKO-MSMB07
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
- Alaosa alumiinipaneelilla (korkeus 180 mm raskaiden osien helppoa esille saamista varten, alaosan väli 400 mm)
- Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten
- 3 vetolaatikkoa, joissa on alumiiniset etupaneelit ja integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
- 2 ORSY-järjestelmäsalkulle 8.4.1 sopivaa salkkuhyllyä
- Alumiininen yläkehys
Yhden vetolaatikon kantavuus 40 kg ja yhden salkkuhyllyn kantavuus 20 kg
Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Syvyys | 380 mm |
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 1010 mm |
Tuotteen paino | 84 kg |
Laatikoiden määrä | 3 KPL |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |