Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli 29, modulaarinen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli 29, modulaarinen

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


  • Alaosa alumiinipaneelilla (korkeus 180 mm raskaiden osien helppoa esille saamista varten, alaosan väli 400 mm)

  • Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten

  • 3 vetolaatikkoa, joissa on alumiiniset etupaneelit ja integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä

  • 2 ORSY-järjestelmäsalkulle 8.4.1 sopivaa salkkuhyllyä

  • Alumiininen yläkehys


Yhden vetolaatikon kantavuus 40 kg ja yhden salkkuhyllyn kantavuus 20 kg



Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat