Autokaluste, moduuli VMBW03
Autokaluste, moduuli 3, työpöytä
MODUULILOHKO V-SARJA-VMBW03
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa integroitu kuormankiinnityskisko
Alaosan väli: 420 mm
Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta
Ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten
3 pitkittäissuuntaista laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Varastohylly alumiiniluukulla
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Luukun korkeus 180 mm
Alumiininen varastohylly
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Varastolaatikkohylly
7 varastolaatikkoa (koko 1)
Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot varastohyllyjä, laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | VMBW03 |
Leveys | 1390 mm |
Korkeus | 1310 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, pitkittäinen laatikko | 75 kg |
Tuotteen paino | 81 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |