Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli VMBW03

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli VMBW03

Valmiiksi koottu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa integroitu kuormankiinnityskisko


Alaosan väli: 420 mm


Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta


Ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten


3 pitkittäissuuntaista laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella


Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä


Varastohylly alumiiniluukulla


Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä


Luukun korkeus 180 mm


Alumiininen varastohylly


Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Varastolaatikkohylly


7 varastolaatikkoa (koko 1)


Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot varastohyllyjä, laatikoita ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat