Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Auton kuivainlasta

Muovinen auton kuivainlasta
AUTON KUIVAINLASTA

Tuotenro 0891350160

EAN 4046777732474

-
Auton kuivainlasta

Tuotenro 0891350160
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
Auton kuivainlasta, lämmönkesto jopa 100°C, turvallinen ja luotettava valinta auton kuivaamiseen

Muovinen auton kuivainlasta on erinomainen työkalu poistamaan vettä niin tuulilasilta kuin maalipinnoiltakin tehokkaasti ja jättämättä kalkkitahroja. Tämä kuivainlasta säästää sekä auton lakkapintaa että tuulilasia, ja se sopii kaikkiin VTS-varsiin. Tuote kestää jopa 100°C lämpötilan, mikä tekee siitä turvallisen ja luotettavan valinnan auton kuivaamiseen. Sen avulla autosi on nopeasti kuiva ja jälki on aina moitteeton.



  • Poistaa veden erittäin tehokkaasti tuulilasilta sekä maalipinnoilta.

  • Ei jätä kalkkitahroja.

  • Säästää sekä lakkapintaa, että tuulilasia.

  • Sopii kaikkiin VTS- varsiin.

  • Max 100°C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Vihreä

Pituus (kokonaispituus)

210 mm

Leveys

250 mm

Korkeus

50 mm

Tuotteen paino

240 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot