Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Autonpesuharja käsikäyttöön

Autonpesuharja
AUTONPESUHARJA KÄSIKÄYTTÖÖN

Tuotenro 0891350161

EAN 4046777732481

-
Autonpesuharja käsikäyttöön

Tuotenro 0891350161
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
Monikäyttöinen autonpesuharja, jossa suojaava kumireuna auton pinnalle. Kestää korkeita lämpötiloja ja helpottaa auton pesua, varmistaen pitkäkestoisen kiiltävän lopputuloksen.

Autonpesuharjamme on monikäyttöinen ja ergonominen työkalu, joka on suunniteltu helpottamaan auton pesemistä. Harjassa on suojaava kumireuna, joka varmistaa, ettei se naarmuta auton pintaa. Lisäksi harja kestää jopa 100°C lämpötiloja, mikä tekee siitä kestävän ja luotettavan valinnan auton pesuun. Sen käyttö on mukavaa ja turvallista, ja se varmistaa, että autosi pysyy puhtaana ja kiiltävänä pitkään.



  • Monikäyttöinen, ergonominen autonpesuharja, jossa suojaava kumireuna.

  • Max 100°C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PP - polypropeeni

Materiaali, harjakset

Polybuteenitereftalaatti – PBT

Pituus (kokonaispituus)

115 mm

Leveys

320 mm

Korkeus

130 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot