BITS Räikkälenkki 1/4” + 10 mm vääntimenkärjille
Avolenkkiräikkä, 1/4, 10mm
BITS RÄIKKÄLENKKI 1/4X10MM
Tuotenro 57561410
EAN 4056807029290
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin herkkä avolenkkiräikkä suunnanvaihdolla. Vääntimenkärjet eivät mene räikän läpi ja räikässä oleva jousi pitää vääntimenkärjen tai ruuvin paikoillaan. Räikän kehässä oleva hammastus mahdollistaa kääntämisen peukalolla ja räikkä + vääntimenkärki mahtuvat erittäin pieneen tilaan.
- 72-hampainen, erittäin herkkä räikkä suunnanvaihdolla
- Voidaan käyttää suoraan 10 mm tai 1/4" kannalla oleviin ruuveihin
- Adapterin kanssa voidaan käyttää 1/4" hylsyjä, 4 - 14 mm
- Vääntimenkärjet eivät mene räikän läpi
- Pituus 115 mm
- Räikkäpäät 15° kulmassa
Tiedot(X)
AV/ Leukojen väli | 1/4", 10 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 115 mm |
Materiaali | Teräs |