Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

C-lukkopihti

C-lukkopihdit
C-LUKKOPIHTI L610MM

Tuotenro 071509 21

EAN 4061975354228

-
C-lukkopihti

Tuotenro 071509 21
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
Korkea, pitkä leuka erittäin pitkää ulottuvuutta varten
  • Sujuvatoiminen vapautusvipu jousimekanismilla

  • Voidaan käyttää helposti ja vaivattomasti yhdellä kädellä vetämällä puristamisen sijaan

  • Valmistettu erikoislujasta valssatusta ja osittain taotusta teräksestä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii osien kiinnittämiseen ja lukitsemiseen vaikeapääsyisissä paikoissa

Pituus (kokonaispituus)

610 mm

Kiinnitysleveys vähint./enint.

0-390 mm

Kiinnityssyvyys (T)

375 mm

Korkeus (W)

75 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot