Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

C-puristinsarja, yleiskäyttöön 4 osaa seinätelineellä

C-puristinsarja, 6 osaa
PURISTIN HOLKEILLE 6OS

Tuotenro 1952006550
EAN 4056807273525

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

C-puristimen ja siihen sopivien, valinnaisten puristuskappaleiden avulla
tukinivelet, hiljaiset laakerit ja holkit voidaan painaa sisään ja ulos suoraan ajoneuvossa.
  • Työkalun mukana toimitetaan Tr27-trapetsikierrekara, ja se voidaan milloin tahansa varustaa mekaanisella/hydraulisella karalla ruuvaamalla kierreadapteri irti.

  • Yleiskäyttöisen työkalusarjan puristuslevyt voidaan kahden kiinnitysadapterin avulla kiinnittää suoraan holkkien ja laakereiden poistamista ja asentamista varten.


Toimitussisältö:


  • 1 x C-puristin kierreadapterilla, ulkokierre 1-1/2 tuumaa - 16 x sisäkierre Tr27

  • 1 x trapetsikierrekara Tr27 x 300 mm

  • 1 x karan kiinnitysadapteri holkin asennuslevyille

  • 1 x C-puristimen kiinnitysadapteri holkin asennuslevyille
Huomautus
  • Täydentää tuotetta nro 1952003880

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotteen paino (40)

8956.000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot