Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CC10 Korjaamonostin

Korjaamonostin CC10
KORJAAMONOSTIN 1000 KG

Tuotenro 071593 832

EAN 4053479948096

-
CC10 Korjaamonostin

Tuotenro 071593 832

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

CC10 korjaamonostin tarjoaa luotettavan ja käyttäjäystävällisen ratkaisun jopa 1 000 kg:n kuormituksille. Sen kääntyvä hydraulisylinteri ja taittuva rakenne tekevät nostamisesta helppoa ja tehokasta. Valitse turvallinen ja kestävä nostin korjaamotyöhön!

Korjaamonostin CC10 on luotettava ja käyttäjäystävällinen nostolaite, joka mahdollistaa jopa 1 000 kg:n kuormituksen. Sen hydraulisylinteri on käännettävissä useaan asentoon, mikä helpottaa nostamista halutulta puolelta. Taitettava rakenne säästää säilytystilaa ja matalat jalat mahdollistavat pääsyn lähelle nostettavaa kohdetta. Kestävät polyeteenipyörät eivät vahingoita lattioita ja kuulalaakeroin varustetut pyörät helpottavat nostimen liikuttelua. Turvallisuutta lisää jousikuormitettu venttiili, joka varmistaa hallitun laskun. Kätevä ja kestävä valinta kaikenlaiseen korjaamotyöhön.



  • Kuormituskapasiteetti: Max 1.000 kg.

  • Käyttäjäystävällinen nostin, jonka hydraulisylinterin voi kääntää moneen asentoon mahdollistaen nostamisen halutulta puolelta.

  • Mahdollistaa pääsyn lähelle nostettavaa kohdetta ja samalla nostimen käytön.

  • Taitettava, vie vähän säilytystilaa.

  • Matalat, vain 88 mm, jalat. Soveltuu hyvin matalienkin autojen alle.

  • Kestävät pyörät ovat polyeteeniä, eivät riko lattian pinnoitteita.

  • Pyörät laakeroitu kuulalaakereilla nostimen liikuttelun helpottamiseksi myös kuormattuna.

  • Jousikuormitettu “kuolleen miehen” venttiili.

  • Paino 91 kg.

Toimitusmyynti

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kantavuus/nostokyky

1000 kg

Pituus (kokonaispituus)

1600 mm

Leveys

1010 mm

Korkeus vähint.

1600 mm

Korkeus enint.

2300 mm

Tuotteen paino

91 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot