CK-Elektroniikkakärkipihdit ESD taivutetut, hammastettu
Suipot taivut./hammast. kärkipihdit ESD SensoPlus
EL-KÄRKIPIHTI TAIVUTETTU 165 MM T3769D
Tuotenro 071407 313
EAN 5013969982152
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Täydellinen työkalu herkkien komponenttien parissa työskentelyyn. ESD-pihdit purkavat vaaralliset sähkövaraukset ja varmistavat, etteivät varaukset vahingoita laitteita tai työntekijöitä. Pitävien kahvojen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä miellyttävää ja suippojen kärkien ansiosta saat hyvän otteen työstettävästä kappaleesta. Kärkien peilikiillotettu pinta vähentää korroosioriskiä ja ne on helppo pitää puhtaana. Leikkuuterät on indukstiokarkaistut terävyyden ylläpitämiseksi. Pihtien pistehitsattu kaksoisjousi on pitkäikäinen ja tarkkuusnivel toimii erittäin pehmeästi ja tarkasti ilman säätöjä.
- Suipot taivutetut ja hammastetut kärjet
- Ergonomiset, pitävät kahvat
- Induktiokarkaistut leikkuuterät
- Tarkka toimivuus ilman säätöjä
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 165 mm |
Leukojen pituus (L3) | 33 mm |
Leukojen paksuus (T1) | 6 mm |
Leuankärkien leveys (W4) | 11 mm |
Leukojen leveys (W3) | 2,5 mm |
Leuankärkien paksuus (T2) | 1,5 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Leukojen kulma | 45 astetta |