Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

CK-Elektroniikkakärkipihti ESD, pyöreä

Pyöreät kärkipihdit ESD SensoPlus
EL-KÄRKIPIHTI 135 MM PYÖREÄT T3771D

Tuotenro 071407 316

EAN 5013969986945

-
CK-Elektroniikkakärkipihti ESD, pyöreä

Tuotenro 071407 316
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
ESD Senso Plus -sarjan pyöreät kärkipihdit tarkkaan työskentelyyn, jossa sähkövaraukset eivät saa johtua komponentteihin.

Täydellinen työkalu herkkien komponenttien parissa työskentelyyn. ESD-pihdit purkavat vaaralliset sähkövaraukset ja varmistavat, etteivät varaukset vahingoita laitteita tai työntekijöitä. Pitävien kahvojen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä miellyttävää ja suippojen kärkien ansiosta saat hyvän otteen työstettävästä kappaleesta. Kärkien peilikiillotettu pinta vähentää korroosioriskiä ja ne on helppo pitää puhtaana. Leikkuuterät on indukstiokarkaistut terävyyden ylläpitämiseksi. Pihtien pistehitsattu kaksoisjousi on pitkäikäinen ja tarkkuusnivel toimii erittäin pehmeästi ja tarkasti ilman säätöjä.



  • Pyöreät kärjet

  • Ergonomiset, pitävät kahvat

  • Induktiokarkaistut leikkuuterät

  • Tarkka toimivuus ilman säätöjä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

135 mm

Leukojen pituus (L3)

20 mm

Leukojen leveys (W3)

10 mm

Leuankärkien paksuus (T2)

1 mm

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot