CK-Elektroniikkapäätyleikkuri ESD, kapeapää
Päätyleikkurit ESD kapea kärki SensoPlus
EL-PÄÄTYLEIKKURI 135 MM T3786DF
Tuotenro 071507 325
EAN 5013969973624
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Päätyleikkurit ESD kapea kärki SensoPlus tarjoaa turvallisen ja ergonomisen työskentelykokemuksen. Työkalujen valmistus johtavasta materiaalista varmistaa, että sähkövaraukset johdetaan turvallisesti maahan. Pehmeät thermomuoviset otekahvat takaavat miellyttävän otteen ja optimaalisen ergonomisen muotoilun. Pihdit on suunniteltu erityisesti monisäikeisten elektroniikkajohtimien katkaisuun, olipa kyseessä työkalu, kone tai laite. Työskentele turvallisesti ja mukavasti Päätyleikkurit ESD kapea kärki SensoPlus avulla.
- ESD-sarjan työkalut on valmistettu johtavasta materiaalista.Työkalujen käyttö takaa että vaaralliset sähkövaraukset johtuvat maan potentiaaliin.
- Optimaalinen ergonominen muotoilu, pehmeät, miellyttävät ja pitävät thermomuoviset otekahvat
- Pihdit tarkoitettu monisäikeisten elektroniikka johtimien katkaisuun
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) | 135 mm |
Leukojen leveys | 10 mm |
Leikkuusärmän pituus | 20 mm |
Leukojen paksuus | 6 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |