CK-Elektroniikkapäätyleikkurit ESD, vinopää, taivutettu 29° kulmaan
Päätyleikkuri ESD, vinopää
EL-PÄÄTYLEIKKURI 120 MM T3799DF
Tuotenro 071507 326
EAN 5013969973631
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Päätyleikkuri ESD, vinopää (6022090517) on valmistettu johtavasta materiaalista, joka takaa turvallisen käytön ja suojaa sähkövarauksilta. Sen ergonominen muotoilu ja thermomuoviset otekahvat takaavat miellyttävän ja pitävän otteen. Pihdit on suunniteltu erityisesti monisäikeisten elektroniikkajohtimien katkaisuun, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Työskentely tämän laadukkaan ja turvallisen pihdin kanssa on helppoa ja tehokasta.
- ESD-sarjan työkalut on valmistettu johtavasta materiaalista. Työkalujen käyttö takaa että vaaralliset sähkövaraukset johtuvat maan potentiaaliin.
- Optimaalinen ergonominen muotoilu, pehmeät, miellyttävät ja pitävät thermomuoviset otekahvat
- Pihdit tarkoitettu monisäikeisten elektroniikkajohtimien katkaisuun
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) | 120 mm |
Leukojen leveys | 10 mm |
Leukojen paksuus | 7 mm |
Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint. | 0,4 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |