DIN 7428 C 6.3 -sovite (1/4")
Sovite DIN 7428 C 6.3 (1/4)
SOVITE 1/4 KUUSIO - 1/4 NELIÖ 25MM
Tuotenro 0614176700
EAN 4011231509558
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Onko pidin väärä? Kokeile tätä sovitetta
- Sovite sopii kaikkiin tavallisiin ulkoisiin kuusioihin, ja se liittää ne työkalun neliökoloon
- Lyhyt malli takaa vakaan ja vääntymättömän voimansiirron
- Mahdollistaa hylsyavainten käytön koneissa, joissa on tavallinen poraistukka
- Vääntiön tunnusomainen ura liittää sovitteen tukevasti kiinnitykseen
Kestävä sovite
- Käytetty seos ja malli takaavat sovitteen pitkän käyttöiän
- Erityisen muotoilun ansiosta ruoste ja lika vaikuttavat vain vähän tapin toimintaan
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | C 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoinen neliökanta |
Pituus (kokonaispituus) | 25 mm |