Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Dieselsuodatinavain Mazda 2.2 l SH -moottori

Dieselsuodatinavain, Mazda
DIESELSUODATTIMEN AVAIN D84MM 15K MAZDA

Tuotenro 1952003046

EAN 4065233123786

-
Dieselsuodatinavain Mazda 2.2 l SH -moottori

Tuotenro 1952003046
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
Joskus erittäin tiukkojen dieselsuodatinpatruunoiden irrottamiseen jopa ennen pidikkeen irrottamista
  • Erityisen tärkeä malleille, joissa suodatin on asennettu etuoikealle vaikeasti saavutettavaan kohtaan suoraan rintapeltiä, paloseinää vasten.

  • Suodattimen kääntäminen tapahtuu jatkovarren ja räikkävääntimen avulla suodattimen yläpuolelta, mikäli tila sen sallii.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • OEM-suodattimen numero: R2N5-13-ZA5A 9A

  • Erityisesti MAZDA SkyActive 2.2 l SH -dieselmoottori / Mazda 6 / CX-5 / Mazda 3 (2012 - 2017)

  • Dieselsuodatin on asennettu myös malleihin: Mazda 3, 6, B-sarja, BT 50, CX-5, CX-7, E-sarja (III+IV) sekä mallit valmistajilta Ford, Mitsubishi, Subaru, Toyota

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot