Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen mittakello Marcator 1075 R

Digitaalinen mittakello Marcator sarja 1075
DIGITAALINEN MITTAKELLO 1075 R 4336010

Tuotenro 071576220

EAN 4062856360307

-
Digitaalinen mittakello Marcator 1075 R

Tuotenro 071576220

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Digitaalinen mittakello, resoluutio 0.005, selkeä LCD-näyttö.

Digitaalinen mittakello jossa helppolukuinen ja selkä LCD-näytön.Kellossa on kätevät toiminnot kuten ON/OFF, RESET, mittayksikön vaihto ja näppäinlukitus. Lisäksi AUTO-ON/OFF toiminto sammuttaa kellon automaattisesti kun sitä ei käytetä.



  • Digitaalinen mittakello

  • Helppolukuinen ja selkeä LCD-näyttö

  • Paristokäyttöinen


Toiminnot:


  • ON/OFF

  • RESET (näytön nollaus)

  • mm/inch

  • mittaussuunnan vaihto

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • DATA (tiedonsiirto kaapelilla)

  • LOCK -toiminto (näppäinlukitus)

  • AUTO-ON/OFF

  • Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0,01-12,5 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,5 in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot