Digitaalinen mittakello Marcator 1075 R
Digitaalinen mittakello Marcator sarja 1075
DIGITAALINEN MITTAKELLO 1075 R 4336030
Tuotenro 071576222
EAN 4062856360291
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen mittakello jossa helppolukuinen ja selkä LCD-näytön.Kellossa on kätevät toiminnot kuten ON/OFF, RESET, mittayksikön vaihto ja näppäinlukitus. Lisäksi AUTO-ON/OFF toiminto sammuttaa kellon automaattisesti kun sitä ei käytetä.
- Digitaalinen mittakello
- Helppolukuinen ja selkeä LCD-näyttö
- Paristokäyttöinen
Toiminnot:
- ON/OFF
- RESET (näytön nollaus)
- mm/inch
- mittaussuunnan vaihto
- PRESET (mitan esiasetus)
- DATA (tiedonsiirto kaapelilla)
- LOCK -toiminto (näppäinlukitus)
- AUTO-ON/OFF
- Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta
Tiedot(X)
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0,001-12,5 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,5 mm |