Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 Ri

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 Ri
DIGIT MITTAKELLO 1086RI 12,5MM 4337624

Tuotenro 0715762015
EAN 4056807676579

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Digitaalinen mittakello jossa langaton tiedonsiirto ja selkeä LCD näyttö.

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 Ri tarjoaa langattoman tiedonsiirron ja selkeän LCD-näytön heti mittausvalmiina Reference-järjestelmän ansiosta. Kellossa on monipuoliset toiminnot kuten ON/OFF, RESET, mm/inch, laskemissuunnan vaihto ja TOL-toleranssitiedot. Käyttö- ja näyttöosa on kääntyvä 280°, Tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttömukavuutta ja turvallisuutta kaikissa mittauksissa.



  • Langaton tiedonsiirto

  • Selkeä LCD-näyttö

  • Heti mittausvalmis Reference –järjestelmän ansiosta


Toiminnot:


  • ON/OFF

  • RESET (näytön nolaus)

  • mm/inch

  • laskemissuunnan vaihto

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • TOL (toleranssitiedot)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)

  • DATA (tiedonsiirtokaapelilla)

  • kerroin (asetettavissa)

  • LOCK (yksilöllinen näppäinlukitus)

  • Käyttö-ja näyttöosa käännettävissä 280°

  • Mittauspultin päässä suojus

  • Virtalähde: Paristo, käyttöikä noin 3 vuotta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-12,5 mm

Asteikkojako

0.5 in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot