Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WRi

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WRi
DIGIT MITTAKELLO 1086 WRI 25MM 4337143

Tuotenro 0715762029
EAN 4062856383764

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Marcator 1086 WRi on digitaalinen mittakello. Langaton tiedonsiirto, heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta.

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WRi tarjoaa selkeän LCD-näytön ja käännettävän näytön, joka helpottaa mittauksia eri kulmissa. Mittakello on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta ja suojattu mittavarsi takaa kestävyyden. Langaton tiedonsiirto tekee mittauksista vaivattomia ja toiminnoista löytyy kaikki tarvittavat vaihtoehdot, kuten mittaussuunnan vaihto ja esiasetus. Tämä mittakello tekee mittauksista helppoa ja tarkkaa, olit sitten ammattilainen tai harrastaja.



  • Selkeä LCD-näyttö

  • Näyttö käännettävissä 280º

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta

  • Suojattu mittavarsi

  • Langaton tiedonsiirto


Toiminnot:


  • ON/OFF

  • RESET ( näytön nollaus)

  • mm / inch

  • Mittaussuunnan vaihto

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • TOL ( Toleranssinäyttö)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)


  • DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25 mm

Asteikkojako

1 in

Toleranssiluokka

8h6

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Marconnect I-Stick

MARCONNECT I-STICK 4102220

Langaton bluetooth vastaanotin tiedon siirtämiseen mittalaitteesta tietokoneeseen.
x 1 kpl