Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WRi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WRi

Marcator 1086 WRi on digitaalinen mittakello. Langaton tiedonsiirto, heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Digitaalinen mittakello Marcator 1086 WRi tarjoaa selkeän LCD-näytön ja käännettävän näytön, joka helpottaa mittauksia eri kulmissa. Mittakello on heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta ja suojattu mittavarsi takaa kestävyyden. Langaton tiedonsiirto tekee mittauksista vaivattomia ja toiminnoista löytyy kaikki tarvittavat vaihtoehdot, kuten mittaussuunnan vaihto ja esiasetus. Tämä mittakello tekee mittauksista helppoa ja tarkkaa, olit sitten ammattilainen tai harrastaja.



  • Selkeä LCD-näyttö

  • Näyttö käännettävissä 280º

  • Heti mittausvalmis Reference-järjestelmän ansiosta

  • Suojattu mittavarsi

  • Langaton tiedonsiirto


Toiminnot:


  • ON/OFF

  • RESET ( näytön nollaus)

  • mm / inch

  • Mittaussuunnan vaihto

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • TOL ( Toleranssinäyttö)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)


  • DATA (tiedonsiirtokaapelilla)