Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Digitaalinen rengaspainemittari

Digitaalinen rengaspainemittari, Professional
DIGITAALINEN RENGASPAINEMITTARI

Tuotenro 071554 099

EAN 4053479886114

-
Digitaalinen rengaspainemittari

Tuotenro 071554 099
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
Tarkka digitaalinen rengaspainemittari renkaiden täyttöön ammattikäytössä. Soveltuu erinomaisesti rengaspaineen valvontajärjestelmiin.
  • Sopii rengaspaineen valvontajärjestelmiin

  • Erinomainen mittaustarkkuus, tarkkuus 0,01 bar

  • Ilmaliitäntä F G 1/4 tuumaa

  • Mittauslaite on suojattu ympäröivällä kumisuojuksella

  • Mittaustarkkuus säilyy myös laitteen kolhiintuessa

  • Korroosionkestävä sisäinen mekanismi

  • Laitteen ilma suodatetaan mikrohuokoisen suodattimen läpi, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, nikkelistä ja hopeasta

  • Laite kestää 15,00 baarin tahatonta ylipainetta

  • Mittaustulos on helppo lukea 12 mm korkealta näytöltä

  • Mittaus käynnistyy automaattisesti heti kun ilmanpaine on kytkettynä (edellyttää kytkentää venttiiliin)

  • Automaattinen katkaisutoiminto

  • Laite palaa automaattisesti nollaan uuden täytön yhteydessä

  • Varoitusviesti ilmoittaa virheistä
Huomautus

Pariston käyttöikä: noin 10 vuotta valmistuspäivästä asianmukaisesti korjaamo-olosuhteissa käytettynä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Suorita yksi täyttö ennen ensimmäistä mittausta, jotta laite kalibroituu. Toista tämä menettely, kun laitetta on siirretty tai se on ollut käyttämättömänä pitkään. Lisätietoja käyttöoppaassa.

Paineen mittausalue vähint./enint.

0,1-11 bar

Käyttöpaine enint.

15 bar

Käyttölämpötila vähint./enint.

-25 – 60 °C

Letkun/kaapelin pituus

1500 mm

Liitäntäkierre

G 1/4"

Tuotteen paino

690,000 g

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Paineen mittausalue enint.

11 bar

Materiaali, kahva

Metalli

Mittaustarkkuus, paine

0,01 bar

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

MUTTERI DIN 934/8 ZN M10

Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Rengaspainemittarin varaletku

RENGASPAINEMITTARIN VARALETKU 1,5M

x 1 kpl
Rengaspainemittarin varaletku

RENGASPAINEMITTARIN VARALETKU 3,0M

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot