Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Easy Puller -hitsauskärki

Hitsauskärjet Easy Pullerille
EASY PULLER HITSAUSKÄRKI

Tuotenro 0691500197
EAN 4066783753560
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
Pituus (kokonaispituus)

37 mm

Leveys

8 mm

Korkeus (H)

8 mm

Halkaisija (Ø)

8 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1.25 mm

Sisähalkaisija

2 mm

Materiaali

Rauta

Tuotteen paino

10.000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot