Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Easy Puller -pellinoikaisutyökalu

Pellin oikaisutyökalu, Easy Puller
EASY PULLER

Tuotenro 0691500001

EAN 4065746393997

-
Easy Puller -pellinoikaisutyökalu

Tuotenro 0691500001
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
Akkukäyttöinen pistehitsauslaite ajoneuvojen teräskoreissa olevien pienten ja keskisuurten lommojen oikaisuun

Kätevä


  • Kevyt ja ergonominen, miellyttävä käyttää

  • Akkukäyttöinen, ei häiritseviä kaapeleita


Joustava käyttää


  • Valittavissa viisi tehotasoa tarpeen mukaan

  • Lisätarvikkeita saatavana vetokärkien (renkaalla) hitsaamista varten


Toimitussisältö


  • Easy Puller

  • Litium-ioniakku

  • Laturi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Katso käyttöohjeet

Nimellisjännite

7,4 V/DC

Akku-/paristotyyppi

Li-FePO4

Latausaika enintään

4 h

Akun/pariston kapasiteetti

8 Ah

Taajuus

50 Hz

Toisiovirran oikosulku

2800 A

IP-suojausluokka

IP 20

Pituus (kokonaispituus)

480 mm

Leveys

85 mm

Korkeus

220 mm

Tuotteen paino

4900,000 g

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Easy Puller -vetokärki, kierretty, renkaalla

EASY PULLER VETOKÄRKI KIERRETTY

Pidin Easy Puller -vetokärjille renkaalla

EASY PULLER PIDIN VETOKÄRJILLE

x 1 kpl
Easy Puller -vetokärki, suora, renkaalla

EASY PULLER VETOKÄRKI

Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Litium-ioniakku Easy Puller -oikaisutyökalulle, ladattava

EASY PULLER AKKU

x 1 kpl
Hitsauskärki Easy Pullerille

EASY PULLER HITSAUSKÄRKI

Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot