Elektroniikka sivuleikkurit, pyöreä kärki
Elektroniikka sivuleikkurit, pyöreä kärki
EL-PIHTI SIVUL. 115 MM
Tuotenro 071407 38
EAN 4011231709347
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN ISO 9654
- Kahvat: Pehmeä päällyste, miellyttävä kädessä
- Nivel: Haaranivel, erittäin tarkka, rekyylitön leikkuu
- Avausjousi: Kaksoisjousi, automaattinen pihtien avaus
- Terä: Pehmeille ja joillekin koville johdoille
- Pää: Kiillotettu
Tiedot(X)
Vaakatasossa leikkaamiseen.
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) | 115 mm |
Leukojen leveys | 11 mm |
Leikkuusärmän pituus | 14 mm |
Leukojen paksuus | 7,5 mm |
Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija vähint./enint. | 0,3-1,3 mm |
Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint. | 1 mm |