Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Elektroniikka sivuleikkurit, terävä kärki

Elektroniikka sivuleikkurit, terävä kärki
EL-PIHTI SIVUL. 115MM

Tuotenro 071407 40

EAN 4011231709385

-
Elektroniikka sivuleikkurit, terävä kärki

Tuotenro 071407 40
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
Ei viistettä, tasainen leikkuu
  • Standardi: DIN ISO 9654

  • Kahvat: Pehmeä päällyste, miellyttävä kädessä

  • Nivel: Haaranivel, erittäin tarkka, rekyylitön leikkuu

  • Avausjousi: Kaksoisjousi, automaattinen pihtien avaus

  • Terä: Pehmeille ja joillekin koville johdoille

  • Pää: Kiillotettu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Vaakatasossa leikkaamiseen.

Pituus (kokonaispituus)

115 mm

Leukojen leveys

11 mm

Leikkuusärmän pituus

14 mm

Leukojen paksuus

7 mm

Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija vähint./enint.

0,3-1,3 mm

Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint.

1 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot