Elektroniikkalattapihdit
Elektroniikkalattapihdit
EL-PIHTI LATTA 115 MM
Tuotenro 071407 30
EAN 4011231709187
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardi: DIN ISO 9655
Kahva: Pehmeä päällyste, miellyttävä kädessä
Leuat: Sileät, hiotut tartuntapinnat
Nivel: Haaranivel, avausjousi
Pää: Kiillotettu
Tiedot(X)
Pihdit tarkkuutta vaativiin asennuksiin – tarttumiseen, pitämiseen ja taivuttamiseen.
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 120 mm |
Leukojen pituus (L3) | 22,5 mm |
Leukojen paksuus (T1) | 6,3 mm |
Leuankärkien leveys (W4) | 1,6 mm |
Leukojen leveys (W3) | 9,8 mm |
Leuankärkien paksuus (T2) | 4 mm |
Materiaali | Teräs |