Elektroniikkapihdit
Elektroniikkapihdit
EL-PIHTI KÄRKI 120 MM
Tuotenro 071407 31
EAN 4011231709200
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN ISO 9655
- Kahvat: pehmeä päällyste, miellyttävä kädessä
- Nivel: sileät, hiotut tartuntapinnat
- Nivel: liukunivel, avausjousi
- Pää: kiillotettu
Tiedot(X)
Pihdit tarkkuutta vaativiin elektroniikka-asennuksiin, kuten tarttumiseen, pitämiseen ja taivuttamiseen.
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 120 mm |
Leukojen pituus (L3) | 22,5 mm |
Leukojen paksuus (T1) | 9,8 mm |
Leuankärkien leveys (W4) | 1,5 mm |
Leukojen leveys (W3) | 6,3 mm |
Leuankärkien paksuus (T2) | 1,8 mm |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, kahva | Muovi, 1-komponenttinen |