Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Erikoisadapterisarja jarrunesteen vaihtolaitteelle salkussa, 4 osaa

Erikoissovitinsarja salkussa, 4 osaa
JARRUNESTEVAIHTOLAITTEEN ADAPT.SRJ. 4 OS

Tuotenro 071455 325

EAN 4061975267917

-
Erikoisadapterisarja jarrunesteen vaihtolaitteelle salkussa, 4 osaa

Tuotenro 071455 325
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
Erinomainen lisä sovitinvalikoimaan yksityisille korjaamoille ja rengasliikkeille

Sisältö:


  • Yleisadapteri U 90K useimpiin japanilaisiin henkilöautoihin (tiivisteen enimmäishalkaisija 76 mm)

  • Kulma-adapteri E 20 W lähes kaikkiin eurooppalaisiin henkilöautoihin (kierteen halkaisija 43 mm)

  • Bajonettiadapteri BS 37 Pääasiassa Ford-, Hyundai-, Kia-, Mitsubishi-, Nissan- ja Subaru-ajoneuvoille

  • Adapteri kytkimen ilmaamiseen HST007
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

1103,000 g

Erikoisadapterisarja jarrunesteen vaihtolaitteelle salkussa, 4 osaa sisältää:
1 x
Yleisadapteri U 90 K jarrunesteen vaihto-/jarrujen ilmauslaitteeseen

JARRUNESTEVAIHTOLAITTEEN YLEISADAPTERI

Määrä: 1 x
1 x
Adapteri E 20 W jarrunesteen vaihto-/jarrujen ilmauslaitteeseen

JARRUNESTEVAIHTOLAITTEEN KULMA-ADAPTERI

Määrä: 1 x
1 x
Adapteri BS 37, bajonettiliitäntä jarrunesteen vaihto-/jarrujen ilmauslaitteeseen

JARRUNESTEVAIHTOLAITTEEN ADAPTERI BS 37

Määrä: 1 x
1 x
Adapteri HST 007 kytkimille jarrunesteen vaihto-/jarrujen ilmauslaitteeseen

JARRUN.VAIT.ADAPT.KYTKIMELLE HST007

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot