Erikoisavain polttoainepumpulle ja polttoainemittarin anturille
Erityisavain p-säiliön lukitusrenkaalle, Volvo
TANKKIVARUSTEEN AVAIN VOLVO
Tuotenro 1952003269
EAN 4062856842322
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
- Volvo diesel- tai bensiinimoottorilla
- V70 (vuodesta 2008), XC60, XC70 (vuodesta 2008), C30, C70 (vuodesta 2006), S40 (vuodesta 2004), S60 (vuodesta 2011), V50, S80 (vuodesta 2007), S80L, V40 (vuodesta 2013)
- Käytetään samalla tavalla kuin 9997093 / Volvon muovinen lukitusrengas 8638905
Kärjen/pään koko | 3/8, 21 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 145 mm |
Tuotteen paino | 290,000 g |